Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20055094 Herst.-Nr.: 0373B016 EAN: 4960999359908 |
| | |
|
|  |  |
 | Canon PIXMA Pro9500 - Drucker - Farb - Tintenstrahl - Super A3/B - 4800 dpi x 2400 dpi - bis zu 9 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Fotodrucker - Tintenstrahl - Farb |  | Breite | 66 cm |  | Tiefe | 35.4 cm |  | Höhe | 19.1 cm |  | Gewicht | 14 kg | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Direct-Print-Anschluss - USB Typ A, 4-polig | Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Max. Auflösung (S/W) | 4800 dpi x 2400 dpi |  | Max. Auflösung (Farbe) | 4800 dpi x 2400 dpi |  | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 9 Seiten/Min. - Schwarz Schnell - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 2.3 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 8 Seiten/Min. - Farbe schnell - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 2.1 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm) |  | Schnittstelle | USB |  | Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |  | Druckermerkmale | Randloser Druck |  | Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 10 Farben | Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), Super A3/B (330 x 483 mm), 130 x 180 mm, 203 x 254 mm, 101.6 x 152.4 mm, 254 x 305 mm |  | Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |  | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - Super A3/B (330 x 483 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 273 g/m2 ¦ 1 x Manueller Einzug - 1 Blätter ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - CD (120 mm) |  | Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, Compact Disc, Kunstpapier, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, DVD-Disks |  | Mediengewicht | 64 g/m2 - 273 g/m2 |  | Max. Mediengröße (angepasst) | 330 mm x 483 mm | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 20 Watt |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 1.8 Watt | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Canon PhotoRecord, Canon Easy-PhotoPrint, Canon Easy-WebPrint, Canon CD-LabelPrint, Canon Easy-PrintToolBox, Canon Easy-PhotoPrint Pro |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |  | Schallemission (Betrieb) | 34 dBA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 630,49* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 631,07* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 631,07* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 637,99* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 641,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 144,29* | € 171,71 | Zubehör | | | | € 28,32* | € 33,70 | Zubehör |  | | | € 31,48* | € 37,46 | Zubehör |  | | | € 32,31* | € 38,45 | Zubehör | | | | € 38,18* | € 45,43 | Zubehör |  | | | € 16,97* | € 20,19 | Zubehör | | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör | | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör | | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 10,26* | € 12,21 | Zubehör |  | | | € 9,06* | € 10,78 | Zubehör |  | | | € 4,83* | € 5,75 | Zubehör |  | | | € 10,38* | € 12,35 |
|  |  |
|
 |
|
|