Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser MM 50 500745


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  252-25069
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  500745
EAN:  4044156012735
Artikeldatenblatt
Sennheiser MM 50 - Kopfhörer ( Ohrstöpsel ) - Schwarzer Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarzer Chrom
Produkttyp
Kopfhörer
Funktionen
Antwort-/Endtaste
Kompatible mobile Geräte
Motorola A835, Motorola MPx200, Motorola A925, Motorola V710, Motorola E398, Motorola E1000, Motorola A1000, Motorola C975, Motorola MPx220, Motorola E680, Motorola V975, Motorola V980, Motorola V635, Motorola A840, Motorola E680i, Motorola E815, Motorola C980
Empfohlene Verwendung
Handy
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Schutzhülle, Ohrenstöpsel, Kleidungsclip
Enthaltene Kabel
1 x Headset-Kabel - integriert
Mikrophontyp
Typ
- Kabel
Empfindlichkeit
-42 dB
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Frequenz Bandbreite Antwort
80 - 15000 Hz
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 80 - 15000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
18 - 22000 Hz
Empfindlichkeit
106 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Ohrpolster der Kopfhörer
Inbegriffen
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Sennheiser
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Tele_Jack
2 Tage
€ 6,50*
€ 48,45*
1 Tag
Frei Haus
€ 50,04*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG