Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser MM 10 500827


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  252-26299
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  500827
EAN:  4044156013817
Artikeldatenblatt
Sennheiser MM 10 - Kopfhörer ( Ohrstöpsel ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer
Funktionen
Antwort-/Endtaste
Empfohlene Verwendung
Handy
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Ohrenstöpsel, Kleidungsclip
Enthaltene Kabel
1 x Headset-Kabel - integriert
Mikrophontyp
Typ
- Kabel
Empfindlichkeit
-42 dB
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Frequenz Bandbreite Antwort
80 - 15000 Hz
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 80 - 15000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
60 - 18000 Hz
Empfindlichkeit
118 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Ohrpolster der Kopfhörer
Inbegriffen
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Sennheiser
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Tele_Jack
€ 6,50*
€ 13,81*
11 Tage
Frei Haus
€ 26,49*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG