Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser MB 10 500717


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  252-25213
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  500717
EAN:  4044156012438
Artikeldatenblatt
Sennheiser MB 10 - Kopfhörer ( Clip-On ) - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Titan
Produkttyp
Kopfhörer
Funktionen
Geräuschkompensierender Schaltkreis, L-förmiger Stecker
Kompatible mobile Geräte
Sony Ericsson K750i, Sony Ericsson W550i, Sony Ericsson W800i, Sony Ericsson Z520i, Sony Ericsson W900i
Empfohlene Verwendung
Handy
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Wind-Schutzschirm, Schutzhülle, Ear Cushion
Enthaltene Kabel
Headset-Kabel - integriert - 1.2 m
Mikrophontyp
Typ
- Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Frequenz Bandbreite Antwort
300 - 3400 Hz
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 300 - 3400 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Mono
Frequenzbandbreite
300 - 3400 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - monaural
Kopfhörer-Formfaktor
Clip-On
Ohrpolster der Kopfhörer
Inbegriffen
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 67,27*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 74,04*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG