Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser HD 600 004465


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110044730
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  004465
EAN:  4012418044657
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Sennheiser
Sennheiser HD 600 - Kopfhörer ( Ohrenschale )
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
260 g
Produkttyp
Kopfhörer
Empfohlene Verwendung
Professionelles Audiosystem, Heim-Audiosystem, Tragbares Audiosystem
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kopfhöreradapter - extern ¦ 1 x Kopfhörerkabel - abnehmbar - 3 m
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
12 - 39000 Hz
Empfindlichkeit
97 dB
Impedanz
300 Ohm
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrenschale
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Total Harmonic Distortion (THD)
0.1%
Magnetmaterial
Neodym
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BUGcomputer
Frei Haus
€ 180,26*
10 Tage
€ 4,16*
€ 226,05*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG