Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Advanced Docking Station with Smart Adapter EN489AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-124529
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  EN489AA
EAN:  0882780268616
HP Advanced Docking Station with Smart Adapter - Docking Station
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Tiefe
24.3 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
1.8 kg
Gerätetyp
Docking Station
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x ExpressCard
Konnektivität/Schnittstellen
5 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Ausgang - RCA ¦ 1 x Monitorständer-Anschluss ¦ 1 x PoweredUSB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 1 ) x von vorne zugänglich
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
... > DCI > Systeme > Anschlusserweiterung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Misco
€ 2,69*
€ 208,39*
5 Tage
€ 5,25*
€ 214,30*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
39740
€ 39,93*
€ 47,52
Sonstiges
Kensington
33366EU
€ 29,12*
€ 34,65
Sonstiges
Kensington
38021EU
€ 32,24*
€ 38,37
Sonstiges
Kensington
33403EU
€ 93,17*
€ 110,87
Sonstiges
Targus
PA088E
€ 25,07*
€ 29,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG