Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-943KVP2 Herst.-Nr.: J3258G#UUS EAN: 0882780300781 |
| |
|
|  |  |
 | HP JetDirect 170X - Druckserver - parallel - EN - 10Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 3.3 cm |  | Tiefe | 18 cm |  | Höhe | 11.5 cm |  | Gewicht | 0.2 kg |  | Lokalisierung | Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien und Nordirland, Irland |  | Gerätetyp | Druckserver |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Parallel | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3 |  | Datenübertragungsrate | 10 Mbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T |  | Statusanzeiger | Link Activity | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, CSA, VCCI, CISPR 22 Class A, GOST, EN55022, ICES-003, NOM, UL 1950, FCC Part 15, AS/NZS 3548 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 136,77* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 138,82* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 139,53* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 142,62* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 146,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 368,68* | € 438,73 | Ähnlich |  | | | € 86,32* | € 102,72 | Ähnlich |  | | | € 74,02* | € 88,08 | Ähnlich | | | | € 275,92* | € 328,34 | Ähnlich | | | | € 328,52* | € 390,94 | Ähnlich | | | | € 364,65* | € 433,93 | Ähnlich | | | | € 1.872,78* | € 2.228,61 | Ähnlich | | | | € 101,66* | € 120,98 | Ähnlich | | | | € 1.332,17* | € 1.585,28 | Ähnlich | | | | € 1.420,06* | € 1.689,87 | Ähnlich | | | | € 5.035,74* | € 5.992,53 |
|  |  |
|
 |
|
|