Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse BX3-00022


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1255137
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  BX3-00022
EAN:  0882224050869
Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse - Maus - optisch - 3 Taste(n) - drahtlos - RF - kabelloser Empfänger (USB) - Winter Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
9.9 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
90 g
Farbe
Winter Blue
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 - 10.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Batterie
Typ
AA Typ
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Drahtlos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
400 dpi
Schnittstelle
RF
... > DCI > Eingabegeräte > Zeigegeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 24,87*
6 Tage
€ 3,50*
€ 26,04*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG