Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20052332 Herst.-Nr.: WPS54G-DE EAN: 4260039343424 |
| | |
|
|  |  |
 | Linksys Wireless-G PrintServer WPS54G - Druckserver - Hi-Speed USB - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 13.3 cm |  | Tiefe | 7 cm |  | Höhe | 2.5 cm |  | Gewicht | 110 g |  | Lokalisierung | Deutschland |  | Gerätetyp | Druckserver |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |  | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC |  | Encryption Algorithm | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | - 300 MHz - RAM 128 MB | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 85% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 53,17* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 54,86* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 56,21* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 56,43* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 56,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 116,83* | € 139,03 | Ähnlich |  | | | € 42,92* | € 51,07 | Ähnlich |  | | | € 279,66* | € 332,80 | Ähnlich | | | Konica Minolta 1710629-100 | € 194,83* | € 231,85 | Ähnlich |  | | | € 10,50* | € 12,50 | Ähnlich | | | | € 36,67* | € 43,64 | Ähnlich | | | | € 91,11* | € 108,42 | Ähnlich | | | | € 28,76* | € 34,22 | Ähnlich |  | | | € 21,05* | € 25,05 | Ähnlich | | | | € 27,60* | € 32,84 | Ähnlich |  | | | € 30,97* | € 36,85 |
|  |  |
|
 |
|
|