Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-11131727 Herst.-Nr.: AL-01BK-350 EAN: 4710713230163 |
| |
|
|  |  |
 | Chieftec Apollo Series AL-01BK - Mid Tower - ATX - Stromversorgung 350 Watt ( ATX12V 2.0 ) - Schwarz - USB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Mid Tower |  | Breite | 20.7 cm |  | Tiefe | 45.8 cm |  | Höhe | 47.8 cm |  | Gewicht | 9.5 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.0 |  | Anzahl interner Einbauschächte | 3 |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 4 |  | Lüfter | Vorderseite : 1 x 9.2 cm - ( 0 installiert) ¦ Rückseite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Seite : 1 x 9.2 cm - ( 0 installiert) |  | Systemgehäuse-Merkmale | Schloss im Seitenteil, schraubenlose PCI-Card-Halterungen, Chassis Intrusion Detection, schraubenlose Laufwerksschächte, Festplatten-Einschubschienen |  | Unterstützte Mainboards | ATX |  | Max. Mainboard-Größe | ATX | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 7 Erweiterungsanschluss |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 3 ( 3 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 3 ( 3 ) x intern - 3.5" x 1/3H | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |  | Installierte Anzahl | 1 |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 |  | Gestellte Leistung | 350 Watt |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 79,40* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 81,83* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 89,13* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 89,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 98,44* | € 117,14 | Ähnlich | | | | € 117,60* | € 139,94 | Ähnlich | | | | € 2,44* | € 2,90 | Ähnlich | | | | € 500,37* | € 595,44 | Ähnlich | | | | € 2,41* | € 2,87 | Ähnlich | | | | € 103,43* | € 123,08 | Ähnlich | | | | € 100,67* | € 119,80 | Ähnlich | | | | € 104,87* | € 124,80 | Ähnlich | | | | € 89,13* | € 106,06 | Ähnlich | | | | € 72,34* | € 86,08 | Ähnlich | | | | € 73,78* | € 87,80 | Ähnlich | | | | € 95,02* | € 113,07 | Ähnlich | | | | € 96,34* | € 114,64 | Ähnlich | | | | € 90,58* | € 107,79 | Ähnlich | | | | € 127,16* | € 151,32 | Ähnlich | | | | € 80,64* | € 95,96 | Ähnlich |  | | | € 32,57* | € 38,76 | Ähnlich |  | | | € 2.100,19* | € 2.499,23 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 | Ähnlich |  | | | € 20,46* | € 24,35 | Ähnlich |  | | | € 95,48* | € 113,62 | Ähnlich | | | | € 394,65* | € 469,63 | Ähnlich | | | | € 20,60* | € 24,51 | Ähnlich | | | | € 16,82* | € 20,02 | Ähnlich |  | | | € 27,23* | € 32,40 | Ähnlich |  | | | € 27,23* | € 32,40 |
|  |  |
|
 |
|
|