Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 589IT-60250017 Herst.-Nr.: FCS-1030 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne CamCon FCS-1030 - Netzwerkkamera - Farb - Audio - 10/100 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.3 cm |  | Tiefe | 2.9 cm |  | Höhe | 11.5 cm |  | Gewicht | 0.2 kg |  | Gerätetyp | Netzwerkkamera | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UPnP, FCC | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 °C ... 50 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 10 - 95% | Kamera | Typ | Farb |  | Leistungsmerkmale | Bewegungssensor |  | RAM | 16 MB |  | Flash-Speicher | 2 MB |  | Digitales Zoom | 4 |  | Belichtungsbereich | 1/60 Sek - 1/15000 Sek |  | Digital-Video-Format | MPEG-4 |  | Audiounterstützung | Ja |  | Standbild | JPEG | Objektivbau | Scharfstellung | Manuell |  | Objektiv-Irisblende | F/1.8 | Schnittstellen | Netzwerk | Ethernet 10Base-T/100Base-TX | Bildsensor | Typ | CMOS 1/4" |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r+r_electronic | 3 Tage |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 69,60* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 99,63* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 104,43* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 114,00* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 191,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von r+r_electronic |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von r+r_electronic |  | Versand von r+r_electronic |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,95* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von r+r_electronic | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 253,89* | € 302,13 | Ähnlich | | | | € 65,64* | € 78,11 | Ähnlich | | | | € 61,64* | € 73,35 | Ähnlich | | | | € 191,75* | € 228,18 | Ähnlich | | | | € 351,00* | € 417,69 | Ähnlich | | | | € 416,06* | € 495,11 | Ähnlich | | | | € 83,10* | € 98,89 | Ähnlich | | | | € 135,00* | € 160,65 | Ähnlich | | | | € 346,00* | € 411,74 | Ähnlich | | | | € 393,00* | € 467,67 | Ähnlich | | | | € 99,70* | € 118,64 |
|  |  |
|
 |
|
|