Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc541k Herst.-Nr.: 51MF1545AA000 EAN: 5390660119361 |
| |
|
|  |  |
 | Creative GigaWorks T20 - Multimedia-Lautsprecher für PC - 28 Watt (Gesamt) - zweiweg Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Multimedia-Lautsprecher für PC | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Audiokabel - 2 m ¦ 1 x Audiokabel - 50 cm ¦ 1 x Audio-Adapter | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 2 x Audio-Eingang ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) | Lautsprechersystem | Medientyp | 2 Lautsprecher |  | Frequenzbandbreite | 50 - 20000 Hz |  | Audioverstärker | Integriert |  | Lautsprechertyp | Zweiweg - aktiv |  | Anschlusstechnologie | Verkabelt |  | Steuerung | Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass |  | Nenn-Ausgangsleistung (gesamt) | 28 Watt |  | Magnetische Abschirmung | Ja | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - zweiweg - 14 Watt - 50 - 20000 Hz - verkabelt |  | Treiberdetails | Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 1 x Mittelbereich-Driver ¦ Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 1 x Tweeter-Driver |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 66,91* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 67,41* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 69,59* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 74,13* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 74,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 891,34* | € 1.060,69 | Ähnlich |  | | | € 43,78* | € 52,10 | Ähnlich | | | | € 778,60* | € 926,53 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3072-L624 | € 894,22* | € 1.064,12 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens LTC:M-RBB93 | € 39,50* | € 47,01 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3150-L100 | € 37,29* | € 44,38 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3310-L280 | € 1.433,73* | € 1.706,14 | Ähnlich | | | | € 182,26* | € 216,89 | Ähnlich |  | | | € 38,48* | € 45,79 | Ähnlich |  | | | € 37,34* | € 44,43 | Ähnlich |  | | | € 907,62* | € 1.080,07 |
|  |  |
|
 |
|
|