Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEC PlasmaSync 50XR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-Z1138166
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  50029862
EAN:  5028695604759
NEC PlasmaSync 50XR5 - 50" Plasma Panel - Breitbildformat - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
122.6 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
73.6 cm
Gewicht
44.5 kg
Produkttyp
50" Plasma Panel
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Digital Television-Zertifizierung
Nicht zertifiziert
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, UL 6500
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
435 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
0.9 Watt
Display
Technologie
Plasma (PDP)
Diagonalabmessung
50" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbtiefe
Bis zu 68,7 Milliarden Farben
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1365 x 768
Funktionen
Bildschirmmenü, Reflexfilter, Advanced AccuBlend-Technologie, Capsulated Color Filter (CCF), AccuCrimson-Filter
Blickwinkel
160 Grad
Pixelabstand
0.81 x 0.81mm
Max. V-Synchronisierung
120 Hz
Max. H-Synchronisierung
110 kHz
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 3 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 2 x HD-Component-Video/RGB-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x Lautsprecherausgang ¦ 1 x seriell ( 9 PIN D-Sub )
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt)
18 Watt
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Video-Funktionen
HD Ready
Ja
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 540p, 525i, 525p, 625p, 625i
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 2.746,76*
17 Tage
€ 4,00*
€ 2.784,14*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.746,76*
€ 3.268,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.734,55*
€ 3.254,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
100119
€ 12,51*
€ 14,89
Ähnlich
BestMedia
100124
€ 6,08*
€ 7,24
Ähnlich
k.A.
177002
€ 9,80*
€ 11,66
Ähnlich
Assmann
DN-19TRAY-2
€ 17,56*
€ 20,90
Ähnlich
Assmann
DC DOCK4
€ 38,98*
€ 46,39
Ähnlich
Assmann
DC VRM818
€ 83,78*
€ 99,70
Ähnlich
k.A.
100162
€ 9,82*
€ 11,69
Ähnlich
Geha
B00052080
€ 23,69*
€ 28,19
Ähnlich
Geha
B00049547
€ 36,17*
€ 43,04
Ähnlich
Geha
B00049387
€ 33,53*
€ 39,90
Ähnlich
NEC
50026804
€ 230,17*
€ 273,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG