Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Daxten RackAccess 16IP 3115-116MIP-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-78408
Hersteller:  Daxten
Herst.-Nr.:  3115-116MIP-DE
EAN:  k.A.
Daxten RackAccess 16IP - KVM-Konsole - Rack - einbaufähig - TFT - 15.1" - 1024 x 768 / 75 Hz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutschland
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Tastatur - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 16 x Tastatur / Maus / Video ¦ 1 x seriell RS-232
Display
Diagonalabmessung
15.1"
Max. Auflösung
1024 x 768 / 75 Hz
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast
Bild
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Eingabegerät
Typ
Tastatur, Touchpad
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: RackAccess, Tastaturweiche
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 1.680,14*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,14*
€ 1.999,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Daxten
3115-00P-DE
€ 750,06*
€ 892,57
Sonstiges
Daxten
3115-116M-DE
€ 1.208,80*
€ 1.438,47
Sonstiges
Daxten
3117-00P-DE
€ 793,85*
€ 944,68
Sonstiges
Daxten
3115-108M-DE
€ 1.122,46*
€ 1.335,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG