Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20050915 Herst.-Nr.: 01059 EAN: 0785428010595 |
| |
|
|  |  |
 | Hauppauge WinTV PVR-150MCE - Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang - PCI - NTSC, PAL Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 13.2 cm |  | Höhe | 10.7 cm |  | Gerätetyp | Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Fernsehantenne - Eingang ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Radio - UKW-Eingang | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | Soundkarte, AGP-Grafikkarte, PCI-Steckplatz |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP Media Center Edition 2005 - 1.3 GHz - RAM 256 MB | Video | Typ | TV Tuner |  | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang |  | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video, HF TV Signal |  | Analoges Videoformat | NTSC, PAL |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2 |  | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 720 x 480, 352 x 240, 352 x 288, 720 x 576 |  | Audio Sampling Format | Stereo 16-Bit / 48 kHz, Stereo 16-Bit / 44,1 kHz |  | Kanäle | Cable:1-125 |  | Bildrate | NTSC: 30 Bilder pro Sekunde, PAL: 25 Bilder pro Sekunde |  | Bildkomprimierungsformat | YUV 4:2:2 | Audioeingang | Typ | FM Tuner - integriert |  | Soundeingabemodus | Stereo |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 59,09* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 62,54* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 65,42* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 67,06* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 68,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26391-F2474-L600 | € 38,03* | € 45,26 | Ähnlich |  | | | € 114,96* | € 136,80 | Ähnlich |  | | | € 116,29* | € 138,39 | Ähnlich |  | | | € 78,23* | € 93,09 | Ähnlich |  | | | € 104,81* | € 124,72 | Ähnlich |  | | | € 101,11* | € 120,32 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F2542-L319 | € 35,31* | € 42,02 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FUJ:CP171180-XX | € 48,30* | € 57,48 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FUJ:CP159769-XX | € 8,84* | € 10,52 | Ähnlich |  | | | € 78,89* | € 93,88 | Ähnlich |  | | | € 54,27* | € 64,58 |
|  |  |
|
 |
|
|