Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama PSP Series For SONY Playstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-102641
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00034105
EAN:  4007249341051
Hama PSP Series for SONY Playstation - Tasche für Spielekonsole
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
18.3 cm
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Innenmaße
7 cm x 2.9 cm x 18 cm
Empfohlene Verwendung
Für Spielekonsole
... > DCI > CE-Optionen > Tragetaschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Misco
€ 2,69*
€ 10,41*
4 Tage
€ 6,99*
€ 13,31*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
34117
€ 5,96*
€ 7,09
Sonstiges
Hama
34116
€ 4,79*
€ 5,70
Sonstiges
Hama
34112
€ 4,79*
€ 5,70
Sonstiges
Hama
34122
€ 4,62*
€ 5,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG