Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sennheiser MM 50 500743


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1403814
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  500743
EAN:  4044156012711
Artikeldatenblatt
Sennheiser MM 50 - Kopfhörer ( Ohrstöpsel )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer
Empfohlene Verwendung
Handy
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Schutzhülle, Ohrenstöpsel, Krawattenklemme
Enthaltene Kabel
1 x Headset-Kabel - integriert
Mikrophontyp
Typ
- Kabel
Empfindlichkeit
-42 dB
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Frequenz Bandbreite Antwort
80 - 15000 Hz
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 80 - 15000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
18 - 22000 Hz
Empfindlichkeit
106 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Ohrpolster der Kopfhörer
Inbegriffen
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Headset
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Sennheiser
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 52,30*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG