Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi TravelStar 7K100 HTS721060G9SA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  102-992091-BP
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HTS721060G9SA00
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Hitachi TravelStar 7K100 - Festplatte - 60 GB - intern - 2.5" - SATA-150 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
0.1 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 1000 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Puffergröße
8 MB
Kapazität
60 GB
Merkmale
Fluid-Dynamic-Bearing-(FDB)-Motor, Partial Response Maximum Likelihood (PRML), GMR-Kopf-Technologie (Giant Magnetoresistive), Lade/Entladetechnologie, TrueTrack-Servotechnologie, Adaptive Battery Life Extender (ABLE), Enhanced Adaptive Battery Life Extender
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern) / 70.1 MBps (intern)
Positionierungszeit
10 ms (Durchschnittlich) / 18 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1 ms
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
600,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 58,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Akasa
AKASA
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Conrad
HY-CF-2001
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
Assmann
DA-70148
€ 23,95*
€ 28,50
Sonstiges
Conrad
976830-BP
€ 2,24*
€ 2,67
Sonstiges
Just Cooler
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Hama
k.A.
€ 10,89*
€ 12,96
Sonstiges
Thermaltake
k.A.
€ 10,89*
€ 12,96
Sonstiges
Sunbeam
THUMBSCREWS 12MM SILBER 10ER PACK
€ 3,61*
€ 4,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG