Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-122758000 Herst.-Nr.: ST-2000UCZ-R EAN: 4025112055409 |
| |
|
|  |  |
 | Cherry SmartTerminal ST-2000U - SMART-Kartenleser - USB - Hellgrau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.2 cm |  | Tiefe | 15 cm |  | Höhe | 5.5 cm |  | Gewicht | 0.5 kg |  | Farbe | Hellgrau |  | Gerätetyp | SMART-Kartenleser - mit Kontakt |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 x Smart Card | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, GS, FCC |  | Verpackung | Retail |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.8 m |  | Benachrichtigung bei Erfolg | LED-Anzeige | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 33,67* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 34,42* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 34,91* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 35,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 35,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 136,46* | € 162,39 | Ähnlich | | | | € 35,68* | € 42,46 | Ähnlich | | | | € 37,04* | € 44,08 | Ähnlich |  | | | € 59,41* | € 70,70 | Ähnlich | | | | € 1.334,37* | € 1.587,90 | Ähnlich |  | | | € 11,95* | € 14,22 | Ähnlich |  | | | € 75,78* | € 90,18 | Ähnlich |  | | | € 225,51* | € 268,36 | Ähnlich |  | | | € 110,64* | € 131,66 | Ähnlich | | | | € 36,19* | € 43,07 | Ähnlich | | | | € 267,62* | € 318,47 | Ähnlich |  | | | € 37,10* | € 44,15 | Ähnlich |  | | | € 48,63* | € 57,87 | Ähnlich |  | | | € 35,68* | € 42,46 | Ähnlich |  | | | € 26,49* | € 31,52 | Ähnlich |  | | | € 25,02* | € 29,77 | Ähnlich |  | | | € 47,04* | € 55,98 | Ähnlich |  | | | € 93,85* | € 111,68 | Ähnlich |  | | | € 93,86* | € 111,69 | Ähnlich | | | | € 344,70* | € 410,19 | Ähnlich | | | | € 387,67* | € 461,33 |
|  |  |
|
 |
|
|