Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adaptec Serial ATA II RAID 2820SA 2169900-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-mc5gdy
Hersteller:  Adaptec
Herst.-Nr.:  2169900-R
EAN:  0760884148969
Artikeldatenblatt
Adaptec Serial ATA II RAID 2820SA - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA-300 Low Profile - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 10, 50 - PCI-X
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
16.8 cm
Höhe
7.9 cm
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ
PCI-X / 133 MHz
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X / 133 MHz - Low-Profile
Konnektivität/Schnittstellen
8 x Massenspeicher - Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig ( innerhalb )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Halterung, halbe Länge
Enthaltene Kabel
8 x Serial ATA-Kabel - 1 m
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Adaptec Storage Manager
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server Enterprise Edition, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP Professional SP2, Red Hat Enterprise Linux 3, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition SP1, FreeBSD 5.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 267,38*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 272,80*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 279,23*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 282,73*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 285,51*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Adaptec
2213700-R
€ 81,54*
€ 97,03
Ähnlich
Adaptec
2170000-R
€ 304,02*
€ 361,78
Ähnlich
Toshiba
PA3357U-2BRL
€ 137,71*
€ 163,87
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L152
€ 164,06*
€ 195,23
Ähnlich
HP
Q5986A
€ 307,94*
€ 366,45
Ähnlich
HP
Q5988A
€ 523,60*
€ 623,08
Ähnlich
HP
Q5987A
€ 348,13*
€ 414,27
Ähnlich
Cisco
XENPAK-10GB-ZR=
€ 6.932,98*
€ 8.250,25
Ähnlich
Kyocera
19000050
€ 16,94*
€ 20,16
Ähnlich
Fujitsu Siemens
T26139-Y3589-V201
€ 48,72*
€ 57,98
Ähnlich
Kyocera
5PLPXTWAPKX
€ 356,92*
€ 424,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG