Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110023998 Herst.-Nr.: WRT54GL-DE EAN: 4260039343967 |
| |
|
|  |  |
 | Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54GL - Wireless Router + 4-Port-Switch - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 18.6 cm |  | Tiefe | 20 cm |  | Höhe | 4.8 cm |  | Gewicht | 482 g |  | Lokalisierung | Deutschland |  | Gerätetyp | Wireless Router | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ( WAN ) ¦ 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, Abtastautomatik pro Gerät, dynamische IP-Adressenzuordnung, DHCP Support, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar |  | Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Statusanzeiger | Port Status, Link Activity, Stromversorgung |  | Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP |  | Switching-Protokoll | Ethernet |  | Anzahl auswählbare Kanäle | 13 |  | Frequenzband | 2.4 GHz |  | Integrierter Switch | 4-Port-Switch | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, IC CS-03, FCC |  | Encryption Algorithm | AES, TKIP, WPA, WPA2 |  | Kabel (Details) | 1 x Netzwerkkabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 85% | Antenne | Richtwirkung | Ungerichtet |  | Antennenzahl | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 45,11* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 45,16* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 45,40* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 46,42* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 46,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 43,45* | € 51,71 | Ähnlich |  | | | € 62,13* | € 73,93 | Ähnlich | | | | € 1.845,25* | € 2.195,85 | Ähnlich | | | | € 59,11* | € 70,34 | Ähnlich | | | | € 59,11* | € 70,34 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F2734-L32 | € 117,35* | € 139,65 | Ähnlich | | | | € 11,54* | € 13,73 | Ähnlich |  | | | € 1.168,37* | € 1.390,36 | Ähnlich |  | | | € 444,76* | € 529,26 | Ähnlich |  | | | € 354,39* | € 421,72 | Ähnlich | | | | € 87,49* | € 104,11 |
|  |  |
|
 |
|
|