Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S26361-F3180-L275


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1257636
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-F3180-L275
EAN:  4045827470595
Prozessor-Upgrade - 1 x AMD Dual-Core Opteron 275 / 2.2 GHz - Socket 940 - L2 2 MB ( 2 x 1 MB )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 940
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Dual-Core Opteron 275
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket 940
Verschiedenes
Zubehör
Kühlkörper / Wärmeableitung
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
11 Tage
Frei Haus
€ 298,05*
16 Tage
€ 6,45*
€ 310,84*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3166-L523
€ 813,70*
€ 968,30
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3166-L522
€ 347,19*
€ 413,16
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3166-L521
€ 179,64*
€ 213,77
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2549-L317
€ 357,52*
€ 425,45
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3099-L428
€ 357,52*
€ 425,45
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3099-L528
€ 360,70*
€ 429,23
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3099-L828
€ 357,52*
€ 425,45
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2549-L321
€ 1.142,41*
€ 1.359,47
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3099-L380
€ 1.142,41*
€ 1.359,47
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3099-L480
€ 1.142,41*
€ 1.359,47
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3099-L580
€ 1.142,41*
€ 1.359,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG