Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A4tech DMA-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110032598
Hersteller:  A4tech
Herst.-Nr.:  DMA-13
EAN:  4711421620758
Suchbegriffe:
Wechselrahmen (IT)
A4tech DMA-13 - Mobiles Speicher-Rack
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
2 Lüfter, Tastensperre
Unterstützte Schnittstelle
ATA-133
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Massenspeicher - ATA-133
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
1 x intern
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Massenspeicher - ATA-133
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, CE, EMC, FCC
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 3,50*
€ 9,44*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG