Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Palm T|X 1047ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20050755
Hersteller:  Palm
Herst.-Nr.:  1047ML
EAN:  0805931015464
Suchbegriffe:
PALM
PDA
Palm T|X - Palm OS Garnet 5.4 - XScale 312 MHz - ROM: 128 MB TFT ( 320 x 480 ) - IrDA, Bluetooth, 802.11b
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.8 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
149 g
Produkttyp
Handgerät
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Display
Speicher
Kompatibilität
SDIO
ROM
128 MB - Flash
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, MultiMediaCard
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 100 MB
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 SD-Speicherkarte
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Prozessor
Prozessor
Intel XScale 312 MHz
Verschiedenes
Zubehör
Schutzabdeckung
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Audio
Audioausgang
Lautsprecher
Unterstützte digitale Audio-Formate
MP3
Display
Display-Typ
TFT-Aktivmatrix - transflektiv
Bildschirmauflösung
320 x 480
Bild
16 Bit (64k Farben)
Telekommunikation
Wireless Connectivity
IrDA, Bluetooth, IEEE 802.11b
Batterie
Technologie / Formfaktor
Lithium-Ionen
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)
1
Betriebssystem
Software/Software
Note Pad, Expense, Security, Palm Desktop Software, Calendar, Contacts, Solitaire, Tasks, Memos, Blazer, Adobe Acrobat Reader for Palm OS, Graffiti 2, Bluetooth Manager, Media, Palm VersaMail, Wireless Manager, palmOne Media, DataViz Documents To Go 7 Professional Edition, PocketTunes, Addit
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Palm OS Garnet 5.4
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, 5-Wege-Navigationstasten, Pen
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Apple MacOS X 10.2.8 - 10.4
... > DCI > Systeme > Handhelds
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 224,67*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 227,93*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 230,25*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 245,51*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 247,98*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Palm
3170WWZ
€ 13,53*
€ 16,10
Zubehör
Palm
3177WW
€ 11,05*
€ 13,15
Zubehör
Palm
3175WW
€ 22,56*
€ 26,85
Zubehör
Palm
3178WW
€ 9,67*
€ 11,51
Zubehör
Palm
3172WWZ
€ 15,51*
€ 18,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG