HP DeskJet 460wbt - Drucker - Farb - Tintenstrahl - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 17 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 50 Blätter - USB, Bluetooth
Allgemein | Formfaktor | Tragbar |
 | Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - Farb |
 | Breite | 34 cm |
 | Tiefe | 16.4 cm |
 | Höhe | 8 cm |
 | Gewicht | 2.2 kg |
 | Lokalisierung | Deutsch / Europa |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Direct-Print-Anschluss - USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Bluetooth |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x CompactFlash-Karte - Typ I ¦ 1 ( 1 ) x SD-Speicherkarte |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Drucker | Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt |
 | Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
 | Druckersprache | PCL 3E |
 | Enthaltene Schriftarten | 8 x skalierbar |
 | Max. Auflösung (Farbe) | 4800 dpi x 1200 dpi |
 | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 17 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 6.3 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 2 Seiten/Min. - Schwarz Beste - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 1.5 Seiten/Min. - Text und Farbgrafiken Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 2 Seiten/Min. - Text und Farbgrafiken Beste - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 1.3 Seiten/Min. - Foto Entwurf - 100 x 150 mm ¦ Bis zu 0.9 Seiten/Min. - Foto Normal - 100 x 150 mm ¦ Bis zu 0.5 Seiten/Min. - Foto Beste - 100 x 150 mm |
 | Image Enhancement Technology | HP PhotoREt III |
 | Schnittstelle | USB, Bluetooth |
 | Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
 | Druckermerkmale | Randloser Druck |
 | Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 oder 6 Farben |
RAM | Installierter RAM (Max.) | 32 MB / 32 MB (Max) |
Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm) |
 | Größe der Briefumschläge | US A2 (111 x 146 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
 | Gesamte Medienkapazität | 50 Blätter |
 | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) |
 | Medientyp | Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Fotopapier, Papier, matt, Photopapier, schwer, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier |
 | Karten- / Etikettengröße | US 4 x 6 Card (10 x 15 cm), US 5 x 8 Card (127.0 x 203.2 mm), Hagaki Card (100 x 148 mm) |
 | Mediengewicht | 64 g/m2 - 280 g/m2 |
 | Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos |
 | Netzwerk | Druckserver - Plug-in-Modul |
 | Data Link Protocol | Bluetooth |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CSA, UL, GOST, EN 60950, GS, IEC950, CCC |
 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone ( Schwarz ) ¦ 1 x Tintenpatrone ( Farb ) |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 40 Watt |
 | Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | HP Photo Printing |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003 |
 | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 98 - Pentium - 90 MHz - RAM 16 MB - HD 145 MB ¦ Windows ME - Pentium - 150 MHz - RAM 32 MB - HD 145 MB ¦ Windows 2000 - Pentium - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 145 MB ¦ Windows XP - Pentium - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 180 MB ¦ Windows XP 64-bit Edition - Pentium - 1.8 GHz - RAM 256 MB - HD 100 MB ¦ Windows Server 2003 - Pentium - 300 MHz - RAM 128 MB - HD 180 MB ¦ MacOS X 10.2 oder höher - PowerPC G3 - RAM 128 MB |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% |
Batterie | Typ | Lithium-Ionen |
 | Kapazität | 2300 mAh |
 | Enthalten | 1 |
 | Erforderliche Anzahl | 1 |
Kapazität | Monatliche Kapazität | 500 Seiten |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, MultiMediaCard, SD Memory Card |