Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-9750384 Herst.-Nr.: 25661 EAN: 4021801256614 |
| |
|
|  |  |
 | Freecom FHD 2 Pro - Festplatte - 120 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 4200 rpm - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.9 cm |  | Tiefe | 12.7 cm |  | Höhe | 1.5 cm |  | Gewicht | 0.2 kg |  | Farbe | Silber |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Acronis True Image, Freecom SYNC |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium II - 233 MHz - RAM 64 MB | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Festplatte | Formfaktor | 2.5" |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Kapazität | 120 GB | Leistung | Positionierungszeit | 12 ms (Durchschnittlich) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 7.14 ms |  | Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 4200 rpm | Zuverlässigkeit | MTBF | 50,000 Stunde(n) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 65,71* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 66,28* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 71,06* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 72,58* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 72,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 72,77* | € 86,60 | Ähnlich |  | | | € 111,53* | € 132,72 | Ähnlich |  | | | € 160,70* | € 191,23 | Ähnlich | | | | € 149,49* | € 177,89 | Ähnlich | | | | € 1.134,26* | € 1.349,77 | Ähnlich | | | | € 225,53* | € 268,38 | Ähnlich | | | | € 289,34* | € 344,31 | Ähnlich | | | | € 15,21* | € 18,10 | Ähnlich | | | | € 11,60* | € 13,80 | Ähnlich | | | | € 34,49* | € 41,04 | Ähnlich | | | | € 2.419,83* | € 2.879,60 |
|  |  |
|
 |
|
|