Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Color LaserJet 4700dtn Q7494A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  257-688795
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q7494A
EAN:  0829160962900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP
Laserdrucker
HP Color LaserJet 4700dtn - Drucker - Farb - Duplex - Laser - Legal, A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1600 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb
Breite
63 cm
Tiefe
71.5 cm
Höhe
101.1 cm
Gewicht
99.6 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Mini-Centronics, 36-polig ¦ 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 EIO
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
600 dpi x 600 dpi
Duplex-Druckausgabe
Duplex
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Max. Auflösung (Farbe)
600 dpi x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 30 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Image Enhancement Technology
HP ImageREt 3600
Schnittstelle
Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor
Prozessor
533 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
256 MB / 512 MB (Max)
Technologie / Formfaktor
DDR SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
1600 Blätter
Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2 ¦ 3 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier
Mediengewicht
60 g/m2 - 220 g/m2
Max. Medienkapazität
2600 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Netzwerk
Druckserver - Plug-in-Modul
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Zubehör
Aufstellung
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 11000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 10000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 10000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 10000 Seiten
Enthaltene Kabel
1 x Parallelkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
591 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
18 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
32 MB (installiert) / 32 MB (Max)
Kapazität
Monatliche Kapazität
100000 Seiten
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Disdata
€ 5,25*
€ 2.073,68*
18 Tage
€ 6,45*
€ 2.073,69*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,68*
€ 2.467,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.031,08*
€ 2.416,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
NEC
50031742
€ 776,05*
€ 923,50
Ähnlich
k.A.
C9381A
€ 43,30*
€ 51,53
Ähnlich
Microsoft
C8A-00013
€ 987,06*
€ 1.174,60
Ähnlich
NEC
50029564
€ 1.020,76*
€ 1.214,70
Ähnlich
NEC
50020986
€ 195,83*
€ 233,04
Ähnlich
NEC
50025482
€ 325,32*
€ 387,13
Ähnlich
NEC
50030882
€ 1.965,31*
€ 2.338,72
Ähnlich
NEC
50029923
€ 284,95*
€ 339,09
Ähnlich
NEC
50019155
€ 438,34*
€ 521,62
Ähnlich
NEC
50029865
€ 2.749,90*
€ 3.272,38
Ähnlich
Microsoft
FA6-00001
€ 37,86*
€ 45,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG