Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110026462 Herst.-Nr.: 00639 EAN: 0785428006390 |
| |
|
|  |  |
 | Hauppauge WinTV NOVA-SE2 - DVB-S-Empfänger - PCI Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVB-S-Empfänger |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | Satellitenantenne - F-Stecker | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2 |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | Soundkarte, CD-ROM, Grafikkarte, PCI-Steckplatz |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP - RAM 256 MB | Video | Typ | Satellitenempfänger |  | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Leistungsmerkmale | Timeshift-Funktion, Teletext |  | Digital-Video-Format | MPEG-2, DVB | Audioeingang | Typ | Digital Radio Tuner |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 39,14* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 41,94* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 47,70* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 49,89* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 50,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 319,78* | € 380,54 | Ähnlich |  | | | € 227,55* | € 270,78 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLBR1150E05 | € 556,50* | € 662,24 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLBR1150E08 | € 556,50* | € 662,24 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLBR1150E00 | € 438,77* | € 522,14 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLBR1150E04 | € 556,50* | € 662,24 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLBR1150E02 | € 874,97* | € 1.041,21 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLBR1150E10 | € 556,50* | € 662,24 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLUR1150E05 | € 413,97* | € 492,62 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLUR1150E10 | € 413,97* | € 492,62 | Ähnlich | | | CA Computer Associates BABLUR1150E00 | € 325,08* | € 386,85 |
|  |  |
|
 |
|
|