Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plustek OpticSlim 2420T


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-101411
Hersteller:  Plustek
Herst.-Nr.:  0108
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Plustek
Scanner
Plustek OpticSlim 2420T - Flachbettscanner - 216 x 297 mm - 1200 dpi x 2400 dpi - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Breite
25.7 cm
Tiefe
37.8 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
1.4 kg
Max. unterstützte Mediengröße
216 x 297 mm
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Folie / Film
Art der Medienzufuhr
Manueller Einzug
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, UL, TUV, cUL, FCC
Zubehör
Filmadapter
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium - RAM 64 MB - HD 160 MB
Scanner
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi x 2400 dpi
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Contact Image Sensor
Interpolierte Auflösung
24000 dpi
Eingabetyp
Farb
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Kopie, E-Mail, OCR, Spezialeinstellung
... > DCI > Eingabegeräte > Scanner
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 102,69*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Abbyy
101010090010
€ 98,58*
€ 117,31
Sonstiges
Anders + Kern
CSSDS
€ 13,65*
€ 16,24
Sonstiges
Anders + Kern
SCS100
€ 17,20*
€ 20,47
Sonstiges
Nuance
M009P-W00-5.0
€ 37,41*
€ 44,52
Sonstiges
Plustek
0109
€ 126,72*
€ 150,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG