Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plustek OpticPro ST64+ 0109


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-101410
Hersteller:  Plustek
Herst.-Nr.:  0109
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plustek
Scanner
Plustek OpticPro ST64+ - Flachbettscanner - 216 x 297 mm - 3200 dpi x 6400 dpi - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Breite
26 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
2.8 kg
Max. unterstützte Mediengröße
216 x 297 mm
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Normalpapier, diverse Gegenstände (z.B. Bücher), Folie / Film
Art der Medienzufuhr
Manueller Einzug
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
15 Watt ( 5 Watt )
Software
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM, USB-Anschluss
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 98/2000/ME/XP - RAM 128 MB - HD 160 MB
Scanner
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
3200 dpi x 6400 dpi
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CCD
Interpolierte Auflösung
24000 dpi x 24000 dpi
Eingabetyp
Farb
Graustufentiefe
16-Bit (64000 Graustufen)
... > DCI > Eingabegeräte > Scanner
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 126,72*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Abbyy
101010090010
€ 98,58*
€ 117,31
Sonstiges
Belkin
F5U220QEA
€ 24,29*
€ 28,91
Sonstiges
Belkin
F3U134B10
€ 5,84*
€ 6,95
Sonstiges
Belkin
F3U133B10
€ 5,64*
€ 6,71
Sonstiges
Nuance
M009P-W00-5.0
€ 37,41*
€ 44,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG