Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta PhonePower T 398


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  310-200005
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  58398101402
EAN:  4008496330867
Varta PhonePower T 398 - Batterie AAA Typ NiMH 700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AAA Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
700 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
2
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,63*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 6,95*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 7,34*
12 Tage
10
pro Packung
€ 9,40*
€ 7,35*
4 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 7,26*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Toshiba
PX1195E-1NCA
€ 122,67*
€ 145,98
Ähnlich
Sony
10CDQ80
€ 11,25*
€ 13,39
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3128-L20
€ 218,52*
€ 260,04
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3143-L1
€ 174,20*
€ 207,30
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3141-L1
€ 752,96*
€ 896,02
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3125-L100
€ 235,58*
€ 280,34
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3128-L101
€ 80,22*
€ 95,46
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3124-L100
€ 161,65*
€ 192,36
Ähnlich
Lexmark
002347461
€ 325,76*
€ 387,65
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26381-K412-L100
€ 366,84*
€ 436,54
Ähnlich
Varta
58398 101 402
€ 8,61*
€ 10,25
Ähnlich
k.A.
TEW-429UB
€ 44,17*
€ 52,56
Ähnlich
Spectrum
04223 101 401
€ 1,66*
€ 1,98
Ähnlich
Spectrum
06216 101 401
€ 1,61*
€ 1,92
Ähnlich
Spectrum
06220 101 401
€ 1,19*
€ 1,42
Ähnlich
Spectrum
06620 101 401
€ 1,27*
€ 1,51
Ähnlich
Spectrum
06016 101 401
€ 1,05*
€ 1,25
Ähnlich
Spectrum
06025 101 401
€ 1,05*
€ 1,25
Ähnlich
Spectrum
06032 101 401
€ 1,05*
€ 1,25
Ähnlich
Spectrum
06430 101 401
€ 1,19*
€ 1,42
Ähnlich
Spectrum
06450 101 401
€ 2,16*
€ 2,57
Ähnlich
Spectrum
58390 101 401
€ 6,83*
€ 8,13
Ähnlich
Varta
58399 201 402
€ 5,30*
€ 6,31
Ähnlich
Spectrum
05582
€ 45,98*
€ 54,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG