Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SanDisk SDMSPD-2048-E10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-kf9wzi
Hersteller:  Sandisk
Herst.-Nr.:  SDMSPD-2048-E10M
EAN:  k.A.
SanDisk - Flash-Speicherkarte ( Adapter inbegriffen ) - 2 GB - MS PRO DUO
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Breite
31 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
2 g
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
Memory Stick PRO Duo
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
MagicGate
Enthaltener Speicheradapter
Memory Stick Duo-Adapter
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Memory Stick PRO Duo
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85%
... > DCI > Speicher > Flash-Speicher
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 29,19*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Asus
90-NCG1B1010
€ 134,02*
€ 159,48
Ähnlich
Acer
LC.BTP01.009
€ 99,88*
€ 118,86
Ähnlich
k.A.
SMC7004VBR EU 3
€ 35,95*
€ 42,78
Ähnlich
Cisco
S4KL3-12225EWA=
€ 142,64*
€ 169,74
Ähnlich
HP
UD005E
€ 4.384,54*
€ 5.217,60
Ähnlich
HP
UD003E
€ 2.502,99*
€ 2.978,56
Ähnlich
HP
UD004E
€ 2.952,38*
€ 3.513,33
Ähnlich
HP
J4881B
€ 6.932,28*
€ 8.249,41
Ähnlich
Sandisk
SDSDPH-512-902
€ 23,04*
€ 27,42
Ähnlich
IBM
02K7078
€ 12,34*
€ 14,68
Ähnlich
PNY
G606200A8D24LPB
€ 39,09*
€ 46,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG