Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110038380 Herst.-Nr.: 500157 EAN: 4044156000800 |
| |
|
|  |  |
 | Sennheiser HD 465 - Kopfhörer ( Ohrenschale ) Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 220 g |  | Produkttyp | Kopfhörer |  | Funktionen | Goldbeschichtete Anschlüsse | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Kopfhöreradapter ¦ 1 x Kopfhörerkabel - abnehmbar - 3 m | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Soundmodus | Stereo |  | Frequenzbandbreite | 18 - 21500 Hz |  | Empfindlichkeit | 110 dB |  | Impedanz | 32 Ohm |  | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrenschale |  | Kopfhörertechnologie | Dynamisch |  | Total Harmonic Distortion (THD) | 0.2% | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Phone Stereo 6,25 mm ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  |  | € 6,99* | € 45,31* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 48,16* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 51,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|