Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Quantum LTO-2 Half-Height CL1001-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-98406000
Hersteller:  Quantum
Herst.-Nr.:  CL1001-SB
EAN:  0768268020436
Artikeldatenblatt
Quantum LTO-2 Half-Height CL1001-SB - Bandlaufwerk - LTO Ultrium ( 200 GB / 400 GB ) - Ultrium 2 - SCSI LVD - intern - 5.25"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
22.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.7 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Art
Intern
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 2
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Tage
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H
Puffergröße
64 MB
Kapazität
200 GB (nativ) / 400 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
68 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 2
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 2
... > DCI > Speichergeräte > Bandlaufwerke
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 619,32*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 619,70*
7 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 620,42*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 622,21*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 629,28*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,32*
€ 736,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Quantum
TM-DL-L2-100
€ 31,94*
€ 38,01
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
€ 40,39*
€ 48,06
Zubehör
Quantum
MR-L2MQN-01
€ 24,52*
€ 29,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG