Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Navilock BT-338 Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1216889
Hersteller:  Navilock
Herst.-Nr.:  61367
EAN:  4043619613670
Artikeldatenblatt
Navilock BT-338 Bluetooth - GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2.3 cm
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
GPS-System
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Receiver
20 Kanäle - Bluetooth GPS-Empfänger
Schnittstelle
NMEA 0183
Abrufzeiten
Warmstart
38 Sek.
Schnellstart
8sec
Kaltstart
42 Sek.
GPS-Kompatibilität
Schnittstelle
Bluetooth
... > DCI > Kommunikation > GPS-Kits
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 55,49*
3 Tage
€ 6,99*
€ 65,16*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Navilock
61421
€ 12,67*
€ 15,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG