Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-405766000 Herst.-Nr.: 1102GM3NL0 EAN: 0632983003923 |
| | |
|
|  |  |
 | Kyocera Mita FS-1118MFP - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 18 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 18 Seiten/Min. - 250 Blatt - parallel, Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 49.6 cm |  | Tiefe | 42.1 cm |  | Höhe | 38.5 cm |  | Gewicht | 14.5 kg |  | Gerätetyp | Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - monochrom |  | Kopierertyp | Digital |  | Monatliche Kapazität (max.) | 10000 Ausdrucke | Speicher | Standardspeicher | 96 MB |  | Max. unterstützter Speicher | 320 MB | Verschiedenes | Kompatible Standards | CE, TUV, GS |  | Aufwärmzeit | 20 Sek. |  | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 9.5 Sek. | Stromversorgung | Stromverbrauch bei Betrieb | 409 Watt |  | Stromverbrauch im Standby-Modus | 76 Watt |  | Stromverbrauch im Schlafmodus | 40 Watt | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. |  | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |  | Halbtöne Grauskala | 256 |  | Max. Dokumentvergrößerung | 200% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 50% |  | Max. Kopien | 999 |  | Belichtungsmodi | Text, Foto, Text und Foto |  | Belichtungssteuerung | Automatisch, manuell | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1800 x 600 dpi |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 18 Seiten/Min. |  | Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, IBM Proprinter, EPSON LQ, KPDL3 |  | Image Enhancement Technology | Kyocera Image Refinement 2 | Scannen | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |  | Grauskalentiefe | 8 bit | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |  | Max. Vorlagenformat | Folio (216 x 330 mm) |  | Vorlagenart | Blätter |  | Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |  | Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |  | Höchstgewicht Kopie | 163 g/m2 |  | Standardmedienkapazität | 250 Blatt |  | Ausgabeablagekapazität | 180 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ Bypassfach - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ Ausgabefach - 30 Blatt |  | Bypass-Zufuhrkapazität | 50 Blatt |  | Max. Medienkapazität | 550 Blatt |  | Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 18 Seiten/Min. ( A4 ) ¦ Scannen : bis zu 18 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 18 Seiten/Min. ( A4 ) | PC-Konnektivität | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Parallel, Hi-Speed USB |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 98 SE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 487,86* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 488,06* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 491,86* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 507,37* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 532,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 74,16* | € 88,25 | Zubehör |  | | | € 101,37* | € 120,63 | Zubehör |  | | | € 51,68* | € 61,50 | Zubehör |  | | | € 114,23* | € 135,93 | Zubehör |  | | | € 46,16* | € 54,93 | Zubehör |  | | | € 57,06* | € 67,90 | Zubehör |  | | | € 160,04* | € 190,45 | Zubehör |  | | | € 101,73* | € 121,06 | Zubehör |  | | | € 49,73* | € 59,18 | Zubehör | | | | € 162,12* | € 192,92 | Zubehör |  | | | € 108,72* | € 129,38 | Zubehör |  | | | € 292,60* | € 348,19 | Zubehör |  | | | € 430,41* | € 512,19 | Zubehör |  | | | € 516,55* | € 614,69 | Zubehör |  | | | € 170,32* | € 202,68 | Zubehör |  | | | € 209,64* | € 249,47 | Zubehör |  | | | € 47,40* | € 56,41 | Zubehör |  | | | € 117,47* | € 139,79 | Zubehör |  | | | € 65,30* | € 77,71 | Zubehör |  | | | € 946,85* | € 1.126,75 | Zubehör |  | | | € 133,06* | € 158,34 | Zubehör |  | | | € 2.963,15* | € 3.526,15 | Zubehör |  | | | € 425,36* | € 506,18 | Zubehör |  | | | € 4.097,88* | € 4.876,48 | Zubehör |  | | | € 431,41* | € 513,38 | Zubehör |  | | | € 157,25* | € 187,13 | Zubehör |  | | | € 172,24* | € 204,97 | Zubehör |  | | | € 334,78* | € 398,39 | Zubehör |  | | | € 164,10* | € 195,28 | Zubehör |  | | | € 458,57* | € 545,70 |
|  |  |
|
 |
|
|