Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AXIS 241QA Video Server 0230-022


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-mc32c8
Hersteller:  Axis
Herst.-Nr.:  0230-022
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Axis
Video Server
AXIS 241QA Video Server - Video-Server - 4 Kanäle (Packung mit 10 )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
CSA, UL, C-Tick, VCCI Class B ITE, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, AS/NZS 3548
Gerätetyp
Video-Server
Garantie
3 Jahre
Packungsinhalt
Externes Netzteil, Video-Server
Bildauflösung
704x480 (NTSC), 160x120 (NTSC), 176x144 (PAL), 768x576 (PAL)
Paketierte Menge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Videokanäle
4
Komprimierungsformat
MJPEG, MPEG-4, ADPCM, G.711
TV-System
NTSC/PAL
Audiokanäle
1
Einschließlich Software (Y)
Treiber & Utilities
Netzwerk
Leistungsmerkmale
E-Mail-Meldung, IP-Adressenfilterung
Unterstützte Protokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, HTTP over SSL, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP
Webserver
Eingebaut
DDNS-Unterstützung
Eingebaut
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Systemanforderungen
Browser
Internet Explorer 5.x oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
540 g
Verbindungen
Videoeingangsanschlüsse
BNC x 4
Audioeingänge
1 x Mini-Phone Mono 3,5 mm
Audioausgänge
1 x Mini-Phone Mono 3,5 mm
Schnittstelle für die Kamerasteuerung (PTZ)
RS-232/485
Netzwerkanschluss
10/100Base-T
Weitere Anschlüsse
1 x RS-422, seriell
Alarmanschlüsse
4 Alarmeingänge, 4 Alarmausgänge
Video-Server
RAM
64 MB
Flash-Speicher
8 MB
Funktionen
Bewegungserkennung, PTZ-Unterstützung, PAL-/NTSC-Autosensing (Eingang)
Bildrate
25 Bilder pro Sekunde (PAL), 30 Bilder pro Sekunde (NTSC)
CPU
ETRAX 100LX
... > DCI > Bereichssicherheitssysteme > Zeitraffer-VCRs und -DVRs
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 5.979,18*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 6.275,45*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 6.418,58*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.979,18*
€ 7.115,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.974,76*
€ 7.109,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Funkwerk
20659
€ 150,20*
€ 178,74
Ähnlich
Cisco
S49L3EK9-12225EWA=
€ 1.975,48*
€ 2.350,82
Ähnlich
Enterasys
IM-U-LIC
€ 5.756,30*
€ 6.850,00
Ähnlich
Cisco
NME-X-23ES-1G-P=
€ 1.895,76*
€ 2.255,95
Ähnlich
HP
UC740PE
€ 61,06*
€ 72,66
Ähnlich
HP
U6407E
€ 515,23*
€ 613,12
Ähnlich
HP
UC736E
€ 95,61*
€ 113,78
Ähnlich
Canon
D70-0034-001
€ 23,99*
€ 28,55
Ähnlich
HP
371787-071
€ 28,23*
€ 33,59
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26113-E480-V50-*-2
€ 101,31*
€ 120,56
Ähnlich
HP
F2140-60951
€ 35,46*
€ 42,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG