Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hauppauge WinTV NOVA-T-USB2 01091


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20014484
Hersteller:  Hauppauge
Herst.-Nr.:  01091
EAN:  0785428010915
Suchbegriffe:
TV Karte
USB Adapter
Hauppauge WinTV NOVA-T-USB2 - Adapter für terrestrischen DVB-Empfänger / Radioeingang - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Adapter für terrestrischen DVB-Empfänger / Radioeingang
Art
Extern
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Fernsehantenne
Verschiedenes
Zubehör
Fernbedienung
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1 m
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, WinTV2000, VTPlus
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows XP - Pentium III - 1 GHz
Video
Typ
TV Tuner
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Timeshift-Funktion
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Digital-Video-Format
MPEG-2, DVB
Audioeingang
Typ
Digital Radio Tuner
Soundeingabemodus
Stereo
... > DCI > Eingabegeräte > Eingabe Adapter
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 49,43*
6 Tage
pro Stück
€ 3,50*
€ 52,31*
55 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 54,34*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 54,51*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dicota
Z 15588 Z
€ 47,57*
€ 56,61
Ähnlich
Dicota
N 15168 P
€ 38,35*
€ 45,64
Ähnlich
Dicota
N 16408 N
€ 70,86*
€ 84,32
Ähnlich
Dicota
Z 14108 Z
€ 21,90*
€ 26,06
Ähnlich
Dicota
N 14538 P
€ 25,71*
€ 30,59
Ähnlich
Dicota
N 12318 N
€ 19,73*
€ 23,48
Ähnlich
Dicota
N 8948 M
€ 52,76*
€ 62,78
Ähnlich
Dicota
N 16308 M
€ 58,70*
€ 69,85
Ähnlich
Dicota
N 17188 P
€ 51,62*
€ 61,43
Ähnlich
AVM
20002384
€ 90,67*
€ 107,90
Ähnlich
Dicota
N 15968 P
€ 46,09*
€ 54,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG