Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NETGEAR SC101 Storage Central SC101GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  206-110022348
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  SC101GR
EAN:  0606449040401
NETGEAR SC101 Storage Central - NAS - IDE/ATA - RAID 1 - Ethernet 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
1.4 kg
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
NAS-Server
Host-Konnektivität
Ethernet 10/100
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
2 ( 2 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP1 oder höher, Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller-Schnittstellentyp
IDE/ATA
RAID Level
RAID 1
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Festplatte
Typ
Keine
... > DCI > Speichergeräte > Netzwerkspeicher
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer
pro Stück
€ 3,50*
€ 49,14*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 51,66*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 73,23*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 73,92*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 75,07*
Menge:  Stück  
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fujitsu
PA03540-B501
€ 1.685,72*
€ 2.006,01
Ähnlich
Fujitsu
PA03541-B001
€ 272,08*
€ 323,78
Ähnlich
Microsoft
C8C-00027
€ 609,12*
€ 724,85
Ähnlich
Netgear
RNR4475-100EUS
€ 2.222,22*
€ 2.644,44
Ähnlich
Netgear
RNR4410-100EUS
€ 1.608,17*
€ 1.913,72
Ähnlich
Netgear
GSM7212EU
€ 333,86*
€ 397,29
Ähnlich
Netgear
330-10137-02
€ 12,98*
€ 15,45
Ähnlich
Netgear
PS101-100ISS
€ 63,26*
€ 75,28
Ähnlich
Netgear
PRR0331GR
€ 38,41*
€ 45,71
Ähnlich
Netgear
WN511B-100GRS
€ 55,71*
€ 66,29
Ähnlich
Netgear
WN802T-100GRS
€ 117,88*
€ 140,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG