Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canon DR 2580C


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-242C328
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0080B003
EAN:  4528472101071
Artikeldatenblatt
Canon DR 2580C - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 700 Scanvorgänge/Tag - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Breite
30.4 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
1.9 kg
Max. unterstützte Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Visitenkarte
Art der Medienzufuhr
Manueller Einzug, automatischer Dokumenteneinzug
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Canon CapturePerfect, Adobe Acrobat 7.0 Standard
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
700 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp
Contact Image Sensor
Typ der Lampe/Lichtquelle
Rote LED
Eingabetyp
Farb
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 13 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 26 Seiten/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
... > DCI > Eingabegeräte > Scanner
Weitere Suchbegriffe: Scanner
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 599,80*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 601,67*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 618,89*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 637,56*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 599,80*
€ 713,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
0106B003
€ 306,54*
€ 364,78
Zubehör
Canon
1922B001
€ 178,27*
€ 212,14
Zubehör
Canon
0106B001
€ 393,09*
€ 467,78
Zubehör
Canon
0106B002
€ 51,90*
€ 61,76
Zubehör
Canon
0676V383
€ 57,76*
€ 68,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG