Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IBM 25R8946


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  231-25R8946
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  25R8946
EAN:  5050689797772
IBM - Festplatte - 36 GB - intern - Ultra320 SCSI - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern
Festplatte
Schnittstellen Typ
Ultra320 SCSI
Kapazität
36 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Das_Hardwarehaus
10 Tage
€ 5,50*
€ 142,50*
Preise von Das_Hardwarehaus
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Das_Hardwarehaus
Versand von Das_Hardwarehaus
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 299,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Das_Hardwarehaus
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG