Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Notebook Mouse RM100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  206-110045685
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00057285
EAN:  4007249572851
Hama Notebook Mouse RM100 - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - USB - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
Maus
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Einziehbares Kabel, Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Verkabelt
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
USB
... > DCI > Eingabegeräte > Zeigegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 9,60*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG