HP StorageWorks Ultrium 448 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium ( 200 GB / 400 GB ) - Ultrium 2 - SCSI LVD - intern - 5.25"
Allgemein | Breite | 14.5 cm |
 | Tiefe | 20.6 cm |
 | Höhe | 4.1 cm |
 | Gewicht | 1.5 kg |
 | Farbe | Carbonite |
 | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium |
 | Art | Intern |
 | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
 | Schnittstellentyp | SCSI LVD |
 | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 2 |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Ultra160 SCSI LVD |
 | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, C-Tick, EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950 |
 | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 |
 | Enthaltene Kabel | 1 x SCSI-Kabel |
 | MTBF | 250,000 Stunde(n) |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | HP OpenView Storage Data Protector, HP StorageWorks Library and Tape Tools |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | IBM AIX, SGI Irix, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Linux, Red Hat Linux, Microsoft Windows |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H |
 | Puffergröße | 64 MB |
 | Kapazität | 200 GB (nativ) / 400 GB (komprimiert) |
 | Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 64 Sek |
 | Aufnahmestandard | Ultrium 2 |
 | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 48 MBps ( 169 GB/Stunde ) |
 | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 24 MBps ( 84.4 GB/Stunde ) |
 | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 2 |