Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUJITSU Mobile MHV2080AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  134-29333
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  MHV2080AH
EAN:  4005922144227
FUJITSU Mobile MHV2080AH - Festplatte - 80 GB - intern - 2.5" - ATA-100 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
0.1 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 44-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, EN 60950, EN55022, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
300 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
8 MB
Kapazität
80 GB
Merkmale
MEEPRML-Technologie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern) / 59.4 MBps (intern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich) / 22 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1.5 ms
Mittlere Wartezeit
5.56 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^13
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^6
Start-/Stoppzyklen
600,000
MTBF
300,000 Stunde(n)
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: interne Festplatten
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
pro Stück
€ 9,00*
€ 37,06*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 38,44*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 38,44*
74 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 45,87*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG