Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony CDRW700HSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1240393
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  CDRW700HSA
EAN:  4901780828548
Artikeldatenblatt
Sony CDRW700HSA - CD-RW - 700 MB ( 80 Min ) 4x - 10x - Jewel Case (Schachtel) - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - CD-RW
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Max. Schreibgeschwindigkeit
10x
Min. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Weitere Suchbegriffe: Sony
Angebote (6)
Versand
Netto
^
PCS
15 Tage
Frei Haus
€ 0,95*
2 Tage
€ 7,50*
€ 1,07*
1 Tag
€ 5,50*
€ 1,09*
2 Tage
€ 4,50*
€ 1,11*
1 Tag
€ 4,95*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Sony
10DMR47B-IP
€ 9,06*
€ 10,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG