Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-kf8u7j Herst.-Nr.: 00211 EAN: 0785428002118 |
| |
|
|  |  |
 | Hauppauge WinTV PVR-usb2 - Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang - Hi-Speed USB (Packung mit 3 ) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Paketierte Menge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Audio - line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Fernsehantenne - Eingang ¦ 1 x UKW-Antenne - Eingang | Verschiedenes | Zubehör | FM-Radioantenne, Fernbedienung |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1 m | Stromversorgung | Typ | Netzteil | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, WinTV-Scheduler, WinTV Editor |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Media Center Edition |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | Soundkarte |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium III - 800 MHz - RAM 64 MB | Video | Typ | TV Tuner |  | Formfaktor | Extern |  | Leistungsmerkmale | Fernbedienung |  | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang, Hi-Speed USB |  | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video, HF TV Signal |  | Audioeingabeunterstützung | Standard |  | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2 |  | Audio Sampling Format | Stereo 16-Bit / 44,1 kHz |  | Kanäle | Cable:1-125 | Audioeingang | Typ | FM Tuner - integriert |  | Soundeingabemodus | Stereo |  | Max Abtastfrequenz | 44.1 kHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 28,55* | € 33,97 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA3E10000DELDE | € 17,81* | € 21,19 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA3E10000DELDM | € 19,00* | € 22,61 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA3E10000DELDH | € 18,95* | € 22,55 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA3E10000DECRT | € 20,18* | € 24,01 | Ähnlich | | | | € 113,14* | € 134,64 | Ähnlich |  | | | € 25,58* | € 30,44 | Ähnlich |  | | | € 18,31* | € 21,79 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FUJ:CP141965-XX | € 55,14* | € 65,62 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26113-E490-V50 | € 62,97* | € 74,93 | Ähnlich | | | | € 3,27* | € 3,89 |
|  |  |
|
 |
|
|