HP Business Inkjet 2800DT - Drucker - Farb - Duplex - Tintenstrahl - A3 Plus - 1200 dpi x 600 dpi - bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 400 Blätter - parallel, USB
Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farb |
 | Breite | 67.6 cm |
 | Tiefe | 58.8 cm |
 | Höhe | 26.3 cm |
 | Gewicht | 19 kg |
 | Lokalisierung | Europa |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 Speicher - DIMM 100-PIN ¦ 1 ( 1 ) x EIO |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 600 dpi |
 | Duplex-Druckausgabe | Duplex |
 | PostScript Unterstützung | Standard |
 | Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 |
 | Enthaltene Schriftarten | 45 x TrueType ¦ 35 x PostScript |
 | Max. Auflösung (Farbe) | 4800 dpi x 1200 dpi |
 | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. - Schwarz Beste - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe Beste - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 6.5 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm) |
 | Eingebaute Geräte | Status-LCD |
 | Image Enhancement Technology | HP PhotoREt III |
 | Schnittstelle | Parallel, USB |
Prozessor | Prozessor | Motorola ColdFire 4e 256 MHz |
RAM | Installierter RAM (Max.) | 96 MB / 544 MB (Max) |
 | Technologie / Formfaktor | SDRAM - DIMM 100-PIN |
Medienhandhabung | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), C4 (229 x 324 mm), A6 (105 x 148 mm), A3 plus (329 x 423 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), B6 (125 x 176 mm) |
 | Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm) |
 | Gesamte Medienkapazität | 400 Blätter |
 | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - A3 plus (329 x 423 mm) ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - A3 plus (329 x 423 mm) |
 | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karteikarte, Karten |
 | Max. Medienkapazität | 400 Blätter |
 | Max. Mediengröße (angepasst) | 330 mm x 1270 mm |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, VCCI, C-Tick, BSMI, EPA Energy Star, CCC, MIC, FCC CFR47 Part 68 |
 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 4 x Druckkopf ¦ 1 x Tintenpatrone ( Gelb ) - 28 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Cyan ) - 28 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Magenta ) - 28 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 69 ml |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 67 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 12 Watt |
 | Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.1.5 |
 | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 98 - Pentium - 90 MHz - RAM 16 MB - HD 130 MB ¦ Windows ME - Pentium - 150 MHz - RAM 32 MB - HD 130 MB ¦ Windows 2000 - Pentium II - 300 MHz - RAM 64 MB - HD 160 MB ¦ Windows XP - Pentium - 233 MHz - RAM 64 MB - HD 160 MB ¦ Windows XP 64-bit Edition - Pentium - 233 MHz - RAM 128 MB - HD 160 MB |
Kapazität | Monatliche Kapazität | 12000 Seiten |