Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20029188 Herst.-Nr.: FS108PEU EAN: 0606449037883 |
| | |
|
|  |  |
 | NETGEAR ProSafe FS108P - Switch - 8 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 23.5 cm |  | Tiefe | 10.3 cm |  | Höhe | 2.7 cm |  | Gewicht | 0.7 kg |  | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Switch |  | Art | Extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Service & Support | Lebenslange NETGEAR-Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK, aktiv |  | Anz. Anschlüsse | 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |  | Switching-Protokoll | Ethernet |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 1000 Einträge | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, C-Tick, VCCI Class B ITE, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B |  | Montagekit | Inbegriffen |  | MTBF | 190,000 Stunde(n) | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 44 Watt |  | Power Over Ethernet (PoE) | Eingebaut | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 82,53* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 82,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 83,42* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 83,62* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 84,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 137,91* | € 164,11 | Zubehör | | | | € 105,42* | € 125,45 | Zubehör |  | | | € 26,78* | € 31,87 | Zubehör | | | | € 83,33* | € 99,16 | Zubehör | | | | € 83,63* | € 99,52 | Zubehör |  | | | € 108,10* | € 128,64 | Zubehör |  | | | € 29,50* | € 35,11 |
|  |  |
|
 |
|
|