Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc1why Herst.-Nr.: Q1540A EAN: 0829160662800 |
| |
|
|  |  |
 | HP StorageWorks Ultrium 960 - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium ( 400 GB / 800 GB ) - Ultrium 3 - SCSI LVD - Plug-in-Modul Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15.5 cm |  | Tiefe | 28.5 cm |  | Höhe | 8.5 cm |  | Gewicht | 3 kg |  | Farbe | Carbonite |  | Lokalisierung | Englisch / Europa |  | Gerätetyp | Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium |  | Art | Plug-in-Modul |  | Schnittstellentyp | SCSI LVD |  | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 3 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Ultra320 SCSI LVD - Centronics (SCA-2), 80-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC Part 15 |  | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 |  | Zubehör | Reinigungskassette |  | MTBF | 250,000 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, TapeWare, HP OpenView Storage Data Protector, HP StorageWorks Library and Tape Tools |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | IBM AIX, SunSoft Solaris, Novell NetWare, Red Hat Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium |  | Puffergröße | 128 MB |  | Kapazität | 400 GB (nativ) / 800 GB (komprimiert) |  | Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 53 Sek |  | Aufnahmestandard | Ultrium 3 |  | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 160 MBps ( 563 GB/Stunde ) |  | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 80 MBps ( 281 GB/Stunde ) |  | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 377,23* | € 448,90 | Zubehör | | | | € 443,99* | € 528,35 | Zubehör | | | | € 84,18* | € 100,17 | Zubehör |  | | | € 383,09* | € 455,88 | Zubehör |  | | | € 308,23* | € 366,79 | Zubehör |  | | | € 1.226,38* | € 1.459,39 | Zubehör |  | | | € 727,15* | € 865,31 | Zubehör | | | | € 103,64* | € 123,33 | Zubehör | | | | € 61,03* | € 72,63 | Zubehör |  | | | € 52,92* | € 62,97 | Zubehör |  | | | € 62,60* | € 74,49 | Zubehör | | | | € 68,32* | € 81,30 | Zubehör | | | | € 54,34* | € 64,66 | Zubehör | | | | € 58,99* | € 70,20 | Zubehör | | | | € 68,45* | € 81,46 | Zubehör | | | | € 54,73* | € 65,13 | Zubehör | | | | € 59,05* | € 70,27 | Zubehör |  | | | € 517,64* | € 615,99 | Zubehör | | | | € 661,80* | € 787,54 | Zubehör | | | | € 51,89* | € 61,75 | Zubehör |  | | | € 22,39* | € 26,64 | Zubehör |  | | | € 22,39* | € 26,64 | Zubehör |  | | | € 25,83* | € 30,74 | Zubehör | | | | € 30,96* | € 36,84 | Zubehör |  | | | € 52,16* | € 62,07 | Zubehör | | | | € 493,60* | € 587,38 | Zubehör | | | | € 486,67* | € 579,14 | Zubehör | | | | € 495,45* | € 589,59 | Zubehör | | | | € 106,86* | € 127,16 |
|  |  |
|
 |
|
|