Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama CD Wallet 56 00051303


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  102-970312-BP
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00051303
EAN:  4007249513038
Hama CD Wallet 56 - Tasche für CDs/DVDs - 56 CDs/DVDs - Polypropylen - Silber, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
5 cm
Farbe
Silber, durchsichtig
Material
Polypropylen
Tragetasche
Typ
Tasche
Unterstützte Medienanzahl
56 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
... > DCI > CE-Optionen > Tragetaschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 4,81*
5 Tage
€ 6,99*
€ 6,91*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG